44 13 J3 Sicherungsringzange

Sicherungsringzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:44 13 J3
Rubix:1029692
EAN:4003773042952
44 13 J3 Sicherungsringzange

Technische Zusammenfassung

Länge225 mm
Gewicht194 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 44 13 J3 Sicherungsringzange


Die Knipex Sicherungsringzange ist für das sichere Montieren und Demontieren von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen konzipiert. Die geschmiedete Ausführung und die verchromte Oberfläche gewährleisten eine lange Lebensdauer im industriellen Einsatz, wo Präzision, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit gefragt sind.

Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange eignet sich für die professionelle Handhabung von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen. Die geschmiedete Form sorgt für hohe Stabilität und eine optimale Kraftübertragung beim Öffnen der Sicherungsringe. Robuste, formstabile Spitzen mit hoher Rutschfestigkeit gewährleisten einen sicheren Halt des Sicherungsrings während der Arbeit. Kunststoffummantelte Griffe bieten hohen Bedienkomfort auch bei längeren Einsätzen und verbessern die Ergonomie. Die verchromte Oberfläche schützt die Zange zuverlässig vor Korrosion. Das Werkzeug ist für den regelmäßigen Einsatz in der industriellen Instandhaltung, der mechanischen Montage und in Produktionsumgebungen ausgelegt.

Spezifikationen:
• Typ: Sicherungsringzange für Innen-Sicherungsringe (Bohrung)
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: kunststoffummantelt

Normen:
• DIN 5256 C: legt Abmessungen, Toleranzen und Spitzenform für Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe fest
• REACH: frei von SVHC

Stärken

• Sichere Greifkraft durch rutschfeste, präzise Spitzen
• Geringeres Risiko der Verformung dank geschmiedeter Konstruktion
• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte Oberfläche
• Erhöhter Arbeitskomfort durch ergonomische, kunststoffummantelte Griffe

Anwendungen

Diese Sicherungsringzange wird in der Wartung, Montage und Reparatur mechanischer Systeme eingesetzt. Sie ist ideal für den Einsatz in Produktionsstätten, auf Montagebändern sowie in der industriellen Instandhaltung. Geeignet für Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie, Mechatronik und Anlagen- sowie Gerätebau.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)228x40x5 mm
Länge225 mm
Gewicht194 g
Min. Durchmesser40 mm
Max. Durchmesser100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
142,86 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
170,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen