44 23 J31 Sicherungsringzange

Sicherungsringzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:44 23 J31
Rubix:1029708
EAN:4003773042983
44 23 J31 Sicherungsringzange

Technische Zusammenfassung

Länge215 mm
Gewicht200 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 44 23 J31 Sicherungsringzange


Die Knipex Sicherungsringzange ist für einen präzisen Halt beim Montieren und Demontieren von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen ausgelegt. Die robuste Bauweise und rutschhemmenden Spitzen gewährleisten eine zuverlässige und sichere Anwendung im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange eignet sich für die Montage und Demontage von Innen-Sicherungsringen (Seegerringen) in Bohrungen. Dank der geschmiedeten Ausführung bietet sie eine hohe Stabilität und ist für den intensiven Werkstatteinsatz konzipiert. Die massiven, rutschfesten Spitzen sorgen für einen sicheren Halt der Sicherungsringe, auch unter hoher Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine ergonomische Handhabung sowie hohen Bedienkomfort.

Spezifikationen:
• Oberfläche: verchromt
• Griffausführung: kunststoffummantelt
• Spitzen: stabil und rutschhemmend

Normen:
• DIN 5256 D – legt Abmessungen, Spitzenform und Anforderungen für Sicherungsringzangen (Elastikringe) fest
• REACH-konform

Stärken

• Minimiertes Abrutschrisiko durch rutschfeste Spitzen
• Hohe Lebensdauer dank geschmiedeter Konstruktion und Korrosionsschutz
• Präzises Einsetzen und Entfernen von Innen-Sicherungsringen
• Dauerhafter Arbeitskomfort durch ergonomisch ummantelte Griffe
• Zuverlässiger Korrosionsschutz für den langfristigen Einsatz

Anwendungen

Die Sicherungsringzange ist optimal geeignet für Wartungswerkstätten, mechanische Montagelinien und Reparaturabteilungen. Sie findet Anwendung im Maschinenbau, in der industriellen Fertigung, der Automobilindustrie sowie in der Instandhaltung und vorausschauenden Wartung. Durch ihre Konstruktion ist sie ideal für Arbeiten an Wellen, Bohrungen und metallischen Baugruppen, bei denen eine präzise Handhabung von Sicherungsringen entscheidend ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)221x46x14 mm
Länge215 mm
Gewicht200 g
Min. Durchmesser40 mm
Max. Durchmesser100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
153,12 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
182,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage