Referenzen
Spartex:CIRE28/100
Rubix:3630203
Hersteller:000471.00000.9280.000
EAN:4043952085738


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,9 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 28X1.5 FST PH K Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen D.28 Federstahl DIN 471 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,9 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
25,9 mm
Außendurchmesser
37,9 mm