Referenzen
Spartex:CIRI68
Rubix:527010
Hersteller:000472.00000.0680.000
EAN:4043952087190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 51,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 68X2.5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 68 x 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51,6 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
51,6 mm
Außendurchmesser
68 mm