Referenzen
Spartex:CIRE290
Rubix:526937
Hersteller:000471.00000.2900.000
EAN:4043952085462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 290X5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 290 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 418 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 275 mm |
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
275 mm
Außendurchmesser
290 mm