Referenzen
Spartex:CIRE132
Rubix:526906
Hersteller:000471.00000.1320.000
EAN:4043952085158


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 132X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl geschwärzt und geölt Sicherungsringe für Wellen Regelausführung Abmessung: 132 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Außendurchmesser | 132 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,59 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
94,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
132 mm