Referenzen
Ersetzte Ref.:CIREXT130BR
Spartex:CIRE130
Rubix:526905
Hersteller:000471.00000.1300.000
EAN:4043952085141


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 123 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 130X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 130 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 123 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
55,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
123 mm
Außendurchmesser
130 mm