Referenzen
Ersetzte Ref.:CIREXT68BR
Spartex:CIRE68
Rubix:526862
Hersteller:000471.00000.0680.000
EAN:4043952084830


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 68X2.5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 68 x 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
63,5 mm
Außendurchmesser
68 mm