Referenzen
Ersetzte Ref.:CIREXT47BR
Spartex:CIRE47
Rubix:526834
Hersteller:000471.00000.0470.000
EAN:4043952084694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 43,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 47X1.75 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 47 x 1,75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 43,5 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
43,5 mm
Außendurchmesser
47 mm