Referenzen
Ersetzte Ref.:881763
Spartex:CIRE28
Rubix:526793
Hersteller:000471.00000.0280.000
EAN:4043952084519


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,9 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 28X1.5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 28 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1460 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Außendurchmesser | 37,9 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
37,9 mm