Referenzen
Ersetzte Ref.:881760
Spartex:CIRE23
Rubix:526785
Hersteller:000471.00000.0230.000
EAN:4043952084465


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 21,69 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 23X1.2 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 23 x 1,2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 21,69 mm |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,19 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,55 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
32,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
21,69 mm
Außendurchmesser
23 mm