Referenzen
Spartex:CIRE4
Rubix:526836
Hersteller:000471.00000.0040.000
EAN:4043952084274


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN471 A 4X0.4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 4 x 0,4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3,7 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 0,4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3,7 mm
Außendurchmesser
4 mm