DIN471 A 155X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
Sicherungsring für Welle
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:A155-WAS
Rubix:135


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 146 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 155X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
Die Ringe der Ausführung A mit der DIN 471/472 für Wellen und Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemete. Diese Produktgruppe im Sortiment von Seeger gehört zur günstigsten Lösung in Bezug auf Dicke und radialer Breite. Sie überträgt große Axialkräfte vom andrückenden Teil der Maschine auf die entsprechende Nutwand. Selbst bei sehr hohen Drehzahlen können diese besonders vielseitig einsetzbaren Wellenringe in Betrieb genommen werden.
DIN 471 Seeger-Ring für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 146 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
146 mm
Außendurchmesser
155 mm