DIN471 AS 24X1.75 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
Sicherungsring für Welle schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:AS24X 1.75
Rubix:1182920


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 AS 24X1.75 FST PH Sicherungsring für Wellen, schwere Ausführung
Die Ringe der verstärkten Ausführung AS mit der DIN 471 sind für Wellen und Bohrungen ausgelegt. Im direkten Vergleich zur Regelausführung haben diese Ringe eine größere Dicke und bei den kleinen Abmessungen auch eine größere radiale Breite. Dies ermöglich eine signifikant höhere Aufnahme von Axialkräften.
Sicherungsring für Welle schwere Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Innendurchmesser
22,9 mm
Außendurchmesser
24 mm