D8-324-100-040 DZUS PANEX Vierteldreh-Schnellverschluss
Sicherungsring DZUS Southco
Siehe technische InformationenReferenzen
Southco:D8-324-100-040
Rubix:1902521

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
Produktdetails : D8-324-100-040 DZUS PANEX Vierteldreh-Schnellverschluss
Sicherungsring DZUS Southco
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std