MS 3164 (AKN) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube

SICHERUNGSBLECHE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:MS3164-AKN
Rubix:3054407
Hersteller:891370
EAN:4055953074369
MS 3164 (AKN) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : MS 3164 (AKN) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube


NUTMUTTERN UND SICHERUNGEN werden zum Ein- und Ausbau sowie zur Befestigung von Wälzlagern und anderen Maschinenteilen verwendet. Mit Hilfe von Nutmuttern werden Wälzlager auf den kegeligen Sitz einer Welle oder Spannhülse befestigt. Muttern dienen zur Sicherung/Befestigung des Lagers auf Wellen und Spannhülsen (außer Abdrückmuttern). Sie werden mit Sicherungen (MB, MBL oder MS) gegen Lösen gesichert.
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube

Technische Informationen


Attribute
Länge24 mm
Höhe15 mm
Innendurchmesser12 mm
Werkstoffstahl
Gewicht0,054 kg
Seriems31
Innenbreite31 mm
30,24 exkl. MwSt.
/ Stück
35,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage