BRADY 813593 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel
Sicherheitsvorhängeschlösser
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:813593
Rubix:2310524
Hersteller:813593
EAN:0403318480784

Produktdetails : BRADY 813593 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel
Brady Safety Vorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für alle Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird, und er ist mit 6 Stiften präzisionsgefertigt, um mehr eindeutige Schlüsselschnitte und eine bessere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Der reservierte, parazentrische Schlüsselkanal bietet optimale Sicherheit, und das spezielle Design verhindert, dass der Schlüssel abgezogen werden kann, bevor der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist. Die Schlösser sind kompakt und leicht und widerstehen Stößen, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Das nicht leitende, funkenfreie Gehäuse hat ein geripptes Design, das das Greifen und die Handhabung erleichtert. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Schlüsselsicherung (der Schlüssel löst sich erst, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist). Kundenspezifische Schlüssel und Beschriftungen sind möglich. Diese Vorhängeschlösser haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie völlig stromfest sind. Der Kunststoffbügel unterbricht den elektrischen Strom vom Bügel zum Schlüssel.
Stärken
-Schlüsselsicherung (der Schlüssel lässt sich erst lösen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist)
Anwendungen
Verriegelung/Tagout
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Nylon |
|---|---|
| Modell | blue |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen