880837 Vorhangschloss MS 40 mm Zylinderschl. Mod. K-A 2 Schlüssel
Spartex+ gleichschließendes Hängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:880837
Rubix:3050055
EAN:3660338343322

Produktdetails : 880837 Vorhangschloss MS 40 mm Zylinderschl. Mod. K-A 2 Schlüssel
Massiver Messingkörper. Erhältlich in 2 5-Pin-Schlössern, genannt K-A und K-B (Hängeschlösser mit demselben Namen können alle mit demselben Schlüssel geöffnet werden). Griff aus gehärtetem Stahl. Doppelte Verankerungen. Wird mit 2 Schlüsseln geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Modell | k-a |
| Durchmesser des Bügels | 6,3 mm |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std