BRADY 813595 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel

Sicherheitsvorhängeschlösser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:813595
Rubix:2310526
Hersteller:813595
EAN:0403318480739
BRADY 813595 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungNylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 813595 Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel


Brady Safety Vorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für alle Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird, und er ist mit 6 Stiften präzisionsgefertigt, um mehr eindeutige Schlüsselschnitte und eine bessere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Der reservierte, parazentrische Schlüsselkanal bietet optimale Sicherheit, und das spezielle Design verhindert, dass der Schlüssel abgezogen werden kann, bevor der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist. Die Schlösser sind kompakt und leicht und widerstehen Stößen, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Das nicht leitende, funkenfreie Gehäuse hat ein geripptes Design, das das Greifen und die Handhabung erleichtert. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Schlüsselsicherung (der Schlüssel löst sich erst, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist). Kundenspezifische Schlüssel und Beschriftungen sind möglich. Diese Vorhängeschlösser haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie völlig stromfest sind. Der Kunststoffbügel unterbricht den elektrischen Strom vom Bügel zum Schlüssel.

Stärken

-Schlüsselsicherung (der Schlüssel lässt sich erst lösen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist)

Anwendungen

Verriegelung/Tagout

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungNylon
Modellblack
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen