BRADY 814116 SICHERHEITSSCHLOSS 25MM Sicherheitsschloss 25Mm
Sicherheitsvorhängeschloss
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:814116
Rubix:2310542
Hersteller:814116
EAN:4003318557521

Produktdetails : BRADY 814116 SICHERHEITSSCHLOSS 25MM Sicherheitsschloss 25Mm
Das kompakte Verriegelungsschloss von Brady ist eine unverzichtbare Sicherheitslösung zur Absicherung von Energiequellen in industriellen Umgebungen. Es wurde entwickelt, um Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme von Anlagen während Wartungsarbeiten zuverlässig zu verhindern. Dank seines kompakten und leichten Designs lässt sich das Schloss nahtlos in bestehende Lockout/Tagout-Systeme integrieren und überzeugt durch eine einfache, effiziente Handhabung.
Eigenschaften:
Das kompakte Verriegelungsschloss von Brady zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Das verstärkte Nylongehäuse bietet einen hervorragenden Schutz gegenüber Stößen, Chemikalien und extremen Temperaturen. Der hochpräzise Schließzylinder mit 5 Stiften sorgt für einen erhöhten Aufbruchschutz. Zusätzlich schützt die isolierte Schlüsselkamera den Anwender beim Einführen des Schlüssels vor elektrischen Schlägen. Der integrierte Schlüsselrückhaltemechanismus verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist, für maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Gehäusematerial: verstärktes Nylon (Polyamid 66)
• Bügelmaterial: Aluminium
• Bügelabstand: 17,00 mm
• Betriebstemperatur: -20°C bis 120°C
Normen:
Dieses kompakte Verriegelungsschloss von Brady erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Mitarbeiter. Es entspricht der OSHA-Richtlinie 29 CFR 1910.147 zur Kontrolle gefährlicher Energiequellen. Zudem ist es ATEX-konform konzipiert, was einen sicheren Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen gewährleistet. Darüber hinaus besitzt das Schloss eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen.
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen durch Innovationen im Bereich Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Brady ist in über 70 Ländern aktiv und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu liefern, die den höchsten regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Mit über 375 eingetragenen Patenten und Lösungen, welche in den anspruchsvollsten Branchen eingesetzt werden, garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Konformität in industriellen und gewerblichen Anwendungen.
Eigenschaften:
Das kompakte Verriegelungsschloss von Brady zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Das verstärkte Nylongehäuse bietet einen hervorragenden Schutz gegenüber Stößen, Chemikalien und extremen Temperaturen. Der hochpräzise Schließzylinder mit 5 Stiften sorgt für einen erhöhten Aufbruchschutz. Zusätzlich schützt die isolierte Schlüsselkamera den Anwender beim Einführen des Schlüssels vor elektrischen Schlägen. Der integrierte Schlüsselrückhaltemechanismus verhindert das Entfernen des Schlüssels, solange der Bügel nicht vollständig geschlossen ist, für maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Gehäusematerial: verstärktes Nylon (Polyamid 66)
• Bügelmaterial: Aluminium
• Bügelabstand: 17,00 mm
• Betriebstemperatur: -20°C bis 120°C
Normen:
Dieses kompakte Verriegelungsschloss von Brady erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Mitarbeiter. Es entspricht der OSHA-Richtlinie 29 CFR 1910.147 zur Kontrolle gefährlicher Energiequellen. Zudem ist es ATEX-konform konzipiert, was einen sicheren Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen gewährleistet. Darüber hinaus besitzt das Schloss eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen.
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Identifikations- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Seit der Gründung im Jahr 1914 hat sich das Unternehmen durch Innovationen im Bereich Kennzeichnung, Lockout/Tagout und Risikomanagement als verlässlicher Partner etabliert. Brady ist in über 70 Ländern aktiv und investiert jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte zu liefern, die den höchsten regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Mit über 375 eingetragenen Patenten und Lösungen, welche in den anspruchsvollsten Branchen eingesetzt werden, garantiert Brady Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Konformität in industriellen und gewerblichen Anwendungen.
Stärken
• Maximale Sicherheit: verhindert unbeabsichtigte Inbetriebnahme von Anlagen
• Robust und chemikalienbeständig: ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Schlüsselrückhaltesystem: verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
• Hochsicheres Schließsystem: erhöhter Schutz vor Manipulation
• Kompakt und leicht: ergonomisch und einfach in der Anwendung
• Robust und chemikalienbeständig: ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Schlüsselrückhaltesystem: verhindert unbeabsichtigtes Öffnen
• Hochsicheres Schließsystem: erhöhter Schutz vor Manipulation
• Kompakt und leicht: ergonomisch und einfach in der Anwendung
Anwendungen
• Verarbeitende Industrie: Absicherung von Anlagen während Wartungsarbeiten
• Petrochemie und Gasindustrie: Sicherung von Hochdruckanlagen
• Pharmaindustrie: Einhaltung der Sicherheitsvorgaben für Labore
• Energiewirtschaft: Verriegelung elektrischer und mechanischer Systeme
• Wasseraufbereitung: Unfallvermeidung an Pump- und Filtersystemen
• Petrochemie und Gasindustrie: Sicherung von Hochdruckanlagen
• Pharmaindustrie: Einhaltung der Sicherheitsvorgaben für Labore
• Energiewirtschaft: Verriegelung elektrischer und mechanischer Systeme
• Wasseraufbereitung: Unfallvermeidung an Pump- und Filtersystemen
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Typ | knopf |
| Durchmesser des Bügels | 4,72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage