BRADY 051339 Sicherheitsschlösser Standard
Nylon Lockout Vorhängeschlösser
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:051339
Rubix:2310247
Hersteller:051339
EAN:4003318332517





Produktdetails : BRADY 051339 Sicherheitsschlösser Standard
Nylon-Vorhängeschlösser von Brady® haben nichtleitende, glasfaserverstärkte Nylonkörper und einzigartige Schlüsselzylinder, die verhindern, dass Elektrizität vom Bügel zum Schlüssel übertragen wird. Vorhängeschlösser verfügen über leichte, nicht leitende, glasfaserverstärkte Nylonkörper, gehärtete Stahlbügel und manipulationssichere 6-Stift-Zylinder. Diese leichten Vorhängeschlösser erfüllen alle OSHA-Anforderungen und bieten eine hervorragende Temperatur-, Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Nichtleitende Nylon-Vorhängeschlösser sind eine sicherere Alternative zu Metallschlössern für Lockout-Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Nylon |
|---|---|
| Durchmesser des Bügels | 19,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std