BRADY 813594 Sicherheitsschlösser Nylonbügel

Sicherheitsvorhängeschlösser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:813594
Rubix:2310525
Hersteller:813594
EAN:0754473719760
BRADY 813594 Sicherheitsschlösser # Nylonbügel

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungNylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BRADY 813594 Sicherheitsschlösser Nylonbügel


Brady Safety Vorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für alle Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird, und er ist mit 6 Stiften präzisionsgefertigt, um mehr eindeutige Schlüsselschnitte und eine bessere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Der reservierte, parazentrische Schlüsselkanal bietet optimale Sicherheit, und das spezielle Design verhindert, dass der Schlüssel abgezogen werden kann, bevor der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist. Die Schlösser sind kompakt und leicht und widerstehen Stößen, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Das nicht leitende, funkenfreie Gehäuse hat ein geripptes Design, das das Greifen und die Handhabung erleichtert. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Schlüsselsicherung (der Schlüssel löst sich erst, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist). Kundenspezifische Schlüssel und Beschriftungen sind möglich. Diese Vorhängeschlösser haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie völlig stromfest sind. Der Kunststoffbügel unterbricht den elektrischen Strom vom Bügel zum Schlüssel.

Stärken

-Schlüsselsicherung (der Schlüssel lässt sich erst lösen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses geschlossen ist)

Anwendungen

Verriegelung/Tagout

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungNylon
Durchmesser des Bügels6,35 mm
123,22 € exkl. MwSt.
/ Packung
146,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen