Referenzen
IMI Norgren:4440311000000000
Rubix:294980


Technische Zusammenfassung
| Typ | 4440311000000000 sicherheitsventil, 11bar |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/2 |
Produktdetails : 4440311000000000 Sicherheitsventil, 11bar
SICHERHEITSVENTIL 11 BAR
SICHERHEITSVENTIL 11 BAR
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 4440311000000000 sicherheitsventil, 11bar |
|---|---|
| Anschlusstyp | g1/2 |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Durchsatz | 142000 l/h |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Material des Körpers | messing |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort