Sicherheitsschuhe Unisex HANDELSWARE 33241-36, EU Schuhgröße: 36 | Farbe: Schwarz

Sicherheitsstiefel

Siehe technische Informationen
Referenzen
HANDELSWARE:33241-36
Rubix:2709708
Hersteller:Sicherheitsschuh hoch S3 sw 36
SICHERHEITSSCHUH HOCH S3 SW 36 PP711600036, Lederschaft, mit Überkappe
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße36
Farbeschwarz

Produktdetails : SICHERHEITSSCHUH HOCH S3 SW 36 PP711600036, Lederschaft, mit Überkappe


Für Arbeiten in nasser Umgebung
• Obermaterial aus geprägtem Leder
• Laufsohle: 2-Schichten-PU-Sohle
• Korrisionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
• Integrierte Überkappe
• Antistatische Brandsohle
• Durchgehende Decksohle
• Ergonomisch geformter, gepolsteter Schaftrand
• Farbe: schwarz/grün
• Schutzklasse: S3 SRA
• Weite 10,5 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 36

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße36
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,46 exkl. MwSt.
/ Stück
20,78 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
17,46 exkl. MwSt. / Stück
10 und mehr
17,11 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

Wählen Sie Varianten (3)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an