6509 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
Sicherheitsstiefel UVEX 2 65092 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:65092-43
Rubix:2706828
EAN:4031101653303

Produktdetails : 6509 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 43 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe
Maximale Performance im Arbeitsalltag
• Erhältich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder oder wasserdichte, atmungsaktive SympaTex®-Membran
• Distance Mesh-Futter
• Erhältlich in zwei Sohlenvarianten: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan Rutschhemmende VIBRAM® Gummilaufsohle, weich dämpfende PU-Zwischensohle
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Erhältich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder oder wasserdichte, atmungsaktive SympaTex®-Membran
• Distance Mesh-Futter
• Erhältlich in zwei Sohlenvarianten: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan Rutschhemmende VIBRAM® Gummilaufsohle, weich dämpfende PU-Zwischensohle
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 43
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
128,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
43
