6509 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 41 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe

Sicherheitsstiefel UVEX 2 65092 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:65092-41
Rubix:2706827
EAN:4031101653280
STIEFEL 65092 SCHW. S3 41 PU/PU W11 PP710300041

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße41
Farbeorange

Produktdetails : 6509 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 41 Sicherheitsstiefel uvex 2 mit xenova Kunststoffkappe


Maximale Performance im Arbeitsalltag
• Erhältich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder oder wasserdichte, atmungsaktive SympaTex®-Membran
• Distance Mesh-Futter
• Erhältlich in zwei Sohlenvarianten: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan Rutschhemmende VIBRAM® Gummilaufsohle, weich dämpfende PU-Zwischensohle
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 41

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße41
Farbeorange
107,78 exkl. MwSt.
/ Paar
128,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

41

Farbe

Hauptmaterial