8427 S3 SRC W11 BLAU GR. 42 Sicherheitsstiefel uvex 1 business mit Stahlkappe
Sicherheitsstiefel UVEX 1 business 84272 ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:8427242
Rubix:2706909
Hersteller:8427242
EAN:4031101770567




Dokumente
Produktdetails : 8427 S3 SRC W11 BLAU GR. 42 Sicherheitsstiefel uvex 1 business mit Stahlkappe
Zwischen Büro und Werkstatt kann eine einzige Sicherheitsausrüstung den gesamten Arbeitstag begleiten. Die uvex 1 business Sicherheitsschuhe verbinden ein an professioneller Business-Kleidung orientiertes Design mit funktionalen Schutzelementen wie Stahlkappe, atmungsaktiven Materialien und durchtritthemmender Sohle.
Eigenschaften:
Der uvex 1 business Sicherheitsschuh in halbhoher Ausführung überzeugt durch ein leichtes und flexibles Design für den Einsatz in Innenbereichen. Das atmungsaktive Mikrofaser-Obermaterial (Microvelours) unterstützt die Temperaturregulierung und sorgt für ein konstant angenehmes Fußklima während der Nutzung. Das atmungsaktive Textilfutter fördert die Luftzirkulation und erhöht den Tragekomfort auch bei langen Einsatzzeiten. Gepolsterter Schaftabschluss und Zunge verbessern die Passform im Knöchelbereich und reduzieren Druckstellen am Spann.
Die herausnehmbare, thermoregulierende Einlegesohle verfügt über ein effektives Feuchtigkeitsmanagement sowie eine verstärkte Dämpfung im Vorfuß- und Fersenbereich. Dadurch wird die Ermüdung bei häufigen Laufwegen im Betrieb reduziert. Die robuste Stahlkappe schützt zuverlässig vor Stoß- und Druckeinwirkungen. Eine metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle ergänzt das Schutzkonzept und erhält gleichzeitig die Flexibilität des halbhohen Sicherheitsschuhs.
Die PU-Laufsohle (Polyurethan) sorgt für hohe Stabilität auf unterschiedlichen Industrieböden. Ihre rutschhemmende Konstruktion bietet sicheren Halt und ist beständig gegenüber Ölen und Kraftstoffen, wodurch sich der Schuh ideal für technische Arbeitsumgebungen mit kontaminierten Oberflächen eignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: halbhoher Sicherheitsschuh
• Produktlinie: uvex 1 business
• Schutzklasse: S3L
• Weite: 11
• Farbe: blau
• Größen: 39–52
• Obermaterial: atmungsaktives Microvelours
• Futter: atmungsaktives Textil
• Verschluss: Polyester-Schnürsenkel
• Laufsohle: Polyurethan (PU)
• Einlegesohle: herausnehmbar, thermoregulierend mit Feuchtigkeitsableitung
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: metallfreie Zwischensohle uvex xenova®
• Elektrische Eigenschaften: ESD-fähig (< 100 MΩ)
• Chemische Beständigkeit: öl- und kraftstoffbeständig (FO)
• Antistatische Eigenschaften: antistatisch (A)
• Wasserbeständigkeit: Obermaterial wasserabweisend (WRU)
• Energieaufnahme: Fersendämpfung (E)
• Rutschhemmung: SR
• Hitzebeständigkeit der Sohle: bis 120 °C (kurzzeitig)
• Sohlenmaterial frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen
Normen:
• EN ISO 20345:2022 + A1:2024 – Anforderungen an Sicherheitsschuhe zum Schutz vor berufstypischen Risiken
• EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 – ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladungen
• Verordnung (EU) 2016/425 (PSA) – CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität mit europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
Eigenschaften:
Der uvex 1 business Sicherheitsschuh in halbhoher Ausführung überzeugt durch ein leichtes und flexibles Design für den Einsatz in Innenbereichen. Das atmungsaktive Mikrofaser-Obermaterial (Microvelours) unterstützt die Temperaturregulierung und sorgt für ein konstant angenehmes Fußklima während der Nutzung. Das atmungsaktive Textilfutter fördert die Luftzirkulation und erhöht den Tragekomfort auch bei langen Einsatzzeiten. Gepolsterter Schaftabschluss und Zunge verbessern die Passform im Knöchelbereich und reduzieren Druckstellen am Spann.
Die herausnehmbare, thermoregulierende Einlegesohle verfügt über ein effektives Feuchtigkeitsmanagement sowie eine verstärkte Dämpfung im Vorfuß- und Fersenbereich. Dadurch wird die Ermüdung bei häufigen Laufwegen im Betrieb reduziert. Die robuste Stahlkappe schützt zuverlässig vor Stoß- und Druckeinwirkungen. Eine metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle ergänzt das Schutzkonzept und erhält gleichzeitig die Flexibilität des halbhohen Sicherheitsschuhs.
Die PU-Laufsohle (Polyurethan) sorgt für hohe Stabilität auf unterschiedlichen Industrieböden. Ihre rutschhemmende Konstruktion bietet sicheren Halt und ist beständig gegenüber Ölen und Kraftstoffen, wodurch sich der Schuh ideal für technische Arbeitsumgebungen mit kontaminierten Oberflächen eignet.
Spezifikationen:
• Produkttyp: halbhoher Sicherheitsschuh
• Produktlinie: uvex 1 business
• Schutzklasse: S3L
• Weite: 11
• Farbe: blau
• Größen: 39–52
• Obermaterial: atmungsaktives Microvelours
• Futter: atmungsaktives Textil
• Verschluss: Polyester-Schnürsenkel
• Laufsohle: Polyurethan (PU)
• Einlegesohle: herausnehmbar, thermoregulierend mit Feuchtigkeitsableitung
• Zehenschutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: metallfreie Zwischensohle uvex xenova®
• Elektrische Eigenschaften: ESD-fähig (< 100 MΩ)
• Chemische Beständigkeit: öl- und kraftstoffbeständig (FO)
• Antistatische Eigenschaften: antistatisch (A)
• Wasserbeständigkeit: Obermaterial wasserabweisend (WRU)
• Energieaufnahme: Fersendämpfung (E)
• Rutschhemmung: SR
• Hitzebeständigkeit der Sohle: bis 120 °C (kurzzeitig)
• Sohlenmaterial frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen
Normen:
• EN ISO 20345:2022 + A1:2024 – Anforderungen an Sicherheitsschuhe zum Schutz vor berufstypischen Risiken
• EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 – ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladungen
• Verordnung (EU) 2016/425 (PSA) – CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität mit europäischen Anforderungen für persönliche Schutzausrüstung
Stärken
• Modernes Business-Design ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Büro, Werkstatt und Produktion
• Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Elemente und stoßdämpfende Einlegesohle
• Optimiertes Fußklima dank atmungsaktiver Materialien und Feuchtigkeitsmanagement
• Sichere Bodenhaftung auf Industrieböden durch rutschhemmende PU-Sohle
• ESD-Schutz für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen
• Chromfreie, synthetische Materialien – geeignet für Allergiker
• Hoher Tragekomfort durch gepolsterte Elemente und stoßdämpfende Einlegesohle
• Optimiertes Fußklima dank atmungsaktiver Materialien und Feuchtigkeitsmanagement
• Sichere Bodenhaftung auf Industrieböden durch rutschhemmende PU-Sohle
• ESD-Schutz für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen
• Chromfreie, synthetische Materialien – geeignet für Allergiker
Anwendungen
Der uvex 1 business halbhohe Sicherheitsschuh ist für professionelle Innenbereiche konzipiert, in denen eine moderate Beanspruchung der Sohle vorliegt. Ideal für Produktion, Instandhaltung, Logistikbereiche, Lagerverwaltung und technische Services. Besonders geeignet für Arbeitsumgebungen, in denen Mitarbeiter zwischen Werkstatt, Lager und Büro wechseln und sowohl Sicherheit als auch ein gepflegtes Erscheinungsbild erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | samt |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,98 € exkl. MwSt.
/ Paar
118,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
42