SL 9845 XP BOA ESD S3 W10 GR.48 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:59300 S3 48
Rubix:2708184
Hersteller:59300-48
EAN:4043692289977

Produktdetails : SL 9845 XP BOA ESD S3 W10 GR.48 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Für alle Arbeiten in nasser Umgebung
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Boa® Fit Verschluss
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,77 € exkl. MwSt.
/ Paar
155,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48