SL 84 ESD S2 W10 GR.47 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsstiefel SL 84 blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:58200 S2 47
Rubix:2708125
Hersteller:58200-47
EAN:4043692278629

Produktdetails : SL 84 ESD S2 W10 GR.47 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten mit viel Bewegung
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 47
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47