Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 4900 S3 41, EU Schuhgröße: 41 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:4900 S3 41
Rubix:2712767
Hersteller:4900-41
EAN:4043692004464

Produktdetails : ANATOMIC BAU 500 S3 W10 GR.41 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Für anspruchsvolle Arbeiten auf unbefestigtem Untergrund
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Überkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende, isolierende Sohle mit 4,5 mm Grobstollenprofil
• Stahlkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Baugewerbe
• Obermaterial aus WP-Glattleder
• Durchtritthemmung
• Funktionsfutter
• Überkappe
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende, isolierende Sohle mit 4,5 mm Grobstollenprofil
• Stahlkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Baugewerbe
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,70 € exkl. MwSt.
/ Paar
90,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
41