6438-47 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS TEMPERA

JALAS® 6438 Temperafarbe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:6438-47
Rubix:2502148
EAN:6408487439780
6438-47 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS TEMPERA

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße47
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6438-47 S3 SRC Sicherheitsstiefel JALAS TEMPERA


Sicherheitsschuhe Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) weniger als 35 Megaohm. P: Sohle durchtrittsicher. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikboden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserfestes Oberteil; entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Schnürung mit Ösen. Antistatische Eigenschaften. ProNose-Verstärkung im Zehenbereich. Ohne Metall. Ölbeständige Sohle.

Stärken

Ausgezeichnete Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr heiß. Sehr bequem

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße47
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
140,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
166,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

47

Hauptmaterial