SLIPPER 32130 WS 40 PP706000040, ESD EN ISO 20345, S2, SRC, Klett, Mikrofaser
Sicherheitsslipper 32130 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Abeba:32130-40
Rubix:2528443
EAN:4042035892553
Produktdetails : SLIPPER 32130 WS 40 PP706000040, ESD EN ISO 20345, S2, SRC, Klett, Mikrofaser
Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
• Klettverschluss
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Stahlkappe
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S2 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
• Klettverschluss
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Stahlkappe
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S2 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 40
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,85 € exkl. MwSt.
/ Paar
135,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
40
