Sicherheitsschuhe Unisex GISS 865156, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch

Sicherheitsschuhe Colima S3 SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:865156
Rubix:2861169
EAN:3660338195426
865156 COLIMA S3 GR. 37 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße37
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 865156 COLIMA S3 GR. 37 SCHWARZ Stiefel Volleder PU Überkappe Verbundkappe SRC


Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Schaft aus Vollnarben-Büffelleder.
Futter aus atmungsaktivem Netzgewebe. Verstärkte PU- Zehenkappe aus Verbundstoff. Nicht-metallische Anti-Perforationssohle.
Außensohle aus PU/PU doppelter Dichte mit 200-Joule-Schutzkappe, konform mit EN ISO-Norm 20345: 2011
Gewicht: 604 g*
STÄRKEN
Leichter Schuh dank der Komposit-Zehenschutzkappe und der antiperforierten Textilsohle.
Rutschfeste Sohle auf Keramik- und Stahlböden.
Reflektierende Retro-Einfassung an der Ferse.
Antistatische Außensohle.
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle.
Energieaufnahme durch die Ferse.

Stärken

Sicherheit zu einem besseren Preis.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße37
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialleder
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,40 exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

37
Wählen Sie Varianten (13)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an