Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 82412 S2 37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh TX 460 S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:82412 S2 37
Rubix:3313773
EAN:4043692068107

Produktdetails : TX 460 ESD S2 W12 GR.37 Halbschuh Waterproofleder Stahlkappe black
TX 460, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
100,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
37