Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 83000 S1 40, EU Schuhgröße: 40 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh TX 360 S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:83000 S1 40
Rubix:2136864
EAN:4043692003726

Produktdetails : TX 360 ESD S1 W10 GR.40 Sandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
TX 360, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, für orthopädische Einlagen geeignet, carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,69 € exkl. MwSt.
/ Paar
93,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
40