RUNNER 145 ESD S1P W10 GR.36 Sandale Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
alu-tec 370 blueline
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:27400 36
Rubix:3311132
Hersteller:27400 36
EAN:4043692203287

Produktdetails : RUNNER 145 ESD S1P W10 GR.36 Sandale Mesh Obermaterial Stahlkappe black white
alu-tec 370 | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, SOFT-Nubukleder, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
129,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage