SL 845 XP ESD S3 W14 GR.43 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 845 XP Blue ESD S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:65214 S3 43
Rubix:3030348
Hersteller:65214-43
EAN:4043692294032

Produktdetails : SL 845 XP ESD S3 W14 GR.43 kn Sischuh Waterproof-Glattleder alu-tec Aluminiumkappe
SL 845 XP blau, Weite 14 | ESD, Weite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, alu-tec® Aluminiumkappe, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,05 € exkl. MwSt.
/ Paar
166,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
43