SL 82 ESD S1 W12 GR.45 Stiefel SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh SL 82 Blau ESD S1 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:44912 S1 45
Rubix:3313609
Hersteller:44912-45
EAN:4043692278087

Produktdetails : SL 82 ESD S1 W12 GR.45 Stiefel SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 82 blau | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, hoch, alu-tec® Aluminium Zehenschutzkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, antistatische Zwischensohle 1E10^5-3.5E10^7 Ohm, geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45