SL 405 XP ESD S1P W12 GR.37 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 405 XP Blau ESD S1P W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29912 1P 37
Rubix:3029495
EAN:4043692273358

Produktdetails : SL 405 XP ESD S1P W12 GR.37 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 405 XP blau | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1P SRC, niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, XP - metallfreie Durchtrittsicherung, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
106,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
37