SL 40 ESD S1 W14 GR.39 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh SL 40 Blue ESD S1 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29414 S1 39
Rubix:3313506
EAN:4043692290836

Produktdetails : SL 40 ESD S1 W14 GR.39 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 40 blue, Weite 14 | ESD, Weite 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Anti-statisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39