SL 30 ESD S1 W12 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 30 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57512 S1 41
Rubix:1543105
EAN:4043692290560

Produktdetails : SL 30 ESD S1 W12 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 30 red | ESD, Weite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenkappe, clima-stream® concept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
41