SL 30 ESD S1 W10 GR.49 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
Sicherheitsschuh SL 30 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57500 S1 49
Rubix:3313449
EAN:4043692279220

Produktdetails : SL 30 ESD S1 W10 GR.49 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
SL 30 red | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 49 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | rot |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
121,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen