SL 20 ESD S1 W12 GR.36 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black neon green
Sicherheitsschuh SL 20 Green ESD S1 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:29312 S1 36
Rubix:3313391
EAN:4043692272696

Produktdetails : SL 20 ESD S1 W12 GR.36 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black neon green
SL 20 green | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, niedrig, alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | grün |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36