9925-47 S1 SRC P HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER

Sicherheitsschuh JALAS 9925 EXALTER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Jalas:9925-47
Rubix:2503592
EAN:6408487513602
9925-47 S1 SRC P HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße47
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9925-47 S1 SRC P HRO Sicherheitsschuh JALAS EXALTER


Der Sicherheitsschuh JALAS® EXALTER 9925 ist eine technisch fortschrittliche Lösung für Profis, die unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen tätig sind. Er kombiniert Atmungsaktivität, einen präzisen Sitz und höchsten Schutz und bietet dank seiner niedrigen, ergonomischen Form langanhaltenden Komfort. Ausgestattet mit dem BOA® Fit System für schnelles und individuelles Schnüren, einer Aluminium-Schutzkappe, einer durchtrittsicheren Textilsohle (PTC) sowie einer rutschhemmenden Vibram®-Nitril-Laufsohle erfüllt er höchste Anforderungen und ist ideal für alle, die Leistung, Schutz und einfache Handhabung in einem Schuh vereinen wollen.

Eigenschaften:
Dieser Sicherheitsschuh zeichnet sich durch seinen niedrigen Schaft und ein an Hausschuhe angelehntes Design aus, das für eine optimale Passform und leichtes Anziehen sorgt. Das BOA® Fit System garantiert gleichmäßiges, schnelles und individuelles Schließen, selbst mit Handschuhen. Die Aluminiumkappe schützt zuverlässig vor Stoßeinwirkungen, während die plasma-behandelte, durchtrittsichere Textilsohle (PTC) für Sicherheit und ein geringes Gewicht sorgt. Für maximalen Komfort sorgt die mehrschichtige JALAS® FX3 Supreme-Innensohle mit PORON® XRD®-Dämpfungszonen, die das Risiko von Fuß- und Rückenverletzungen deutlich reduziert. Das atmungsaktive, perforierte Obermaterial mit Mesh minimiert die Schweißbildung und schützt gleichzeitig vor dem Eindringen von Partikeln. Der integrierte Stabilisator und die Vibram®-Gummisohle aus Nitril gewährleisten besten Halt auf trockenen und öligen Böden.

Spezifikationen:
• Kollektion: Exalter
• Kategorie: Kat. II
• Passform: normal
• Gewicht (Größe 42): 1,31 kg
• Laufsohle: Vibram® Nitrilgummi mit hoher Rutschfestigkeit
• Innensohle: JALAS® 8303 FX3 Supreme mit PORON® XRD®
• Verschluss: BOA® Fit System
• Sicherheitskappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: Textil-Composite, plasma-behandelt (PTC)
• Obermaterial: Mikrofaser und atmungsaktives Textil mit Belüftungsnetz
• Besonderheit: antistatisch, ESD, stoßdämpfend, öl- und hitzebeständig

Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425: Garantiert die Konformität persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345: Internationale Norm für Sicherheitsschuhe mit Schutzkappe
• S1: Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe, geschlossenem Fersenbereich, antistatisch, energieabsorbierend im Fersenbereich und beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• P: Durchtrittsichere Sohle
• SRC: Maximale Rutschhemmung auf Keramik- und Stahlböden mit Schmiermitteln
• HRO: Laufsohle hitzebeständig bis 300 °C
• DGUV 112-191: Geeignet für orthopädische Einlagen ohne Verlust der Zertifizierung

Informationen zur Marke:
Seit 1916 entwickelt und produziert Jalas® Sicherheits- und Arbeitsschuhe und setzt dabei auf über 100 Jahre Erfahrung in Kombination mit innovativer Technologie. 2008 wurde die Marke Teil der schwedischen Ejendals-Gruppe, welche für ihre Expertise in persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhe und Sicherheitsschuhe, bekannt ist. Ejendals, gegründet 1949, verfolgt das Ziel, sichere, komfortable und langlebige Lösungen zu entwickeln, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Heute ist Jalas® in zahlreichen Ländern vertreten und steht für höchste Zuverlässigkeit und Performance in vielen Industriebranchen.

Stärken

• BOA® Fit System für schnelles, präzises und gleichmäßiges Schließen
• Optimaler Schutz vor Stoß- und Durchtrittverletzungen
• Vibram®-Nitrilsohle für hervorragende Rutschfestigkeit
• Höchster Komfort dank PORON® XRD®-Dämpfungszonen
• Leicht und atmungsaktiv für den intensiven Dauereinsatz
• Orthopädisch anpassbar gemäß DGUV 112-191
• Geeignet für saubere, staubige und trockene Umgebungen
• Öl-, hitze- und rutschbeständig

Anwendungen

Der Sicherheitsschuh JALAS® EXALTER 9925 eignet sich für Fachkräfte in unterschiedlichen industriellen und technischen Arbeitsumgebungen. Er ist ideal für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen wie Wartung, Logistik, Produktion, Bauwesen oder in heißen Arbeitsumgebungen. Dank seiner durchdachten Konstruktion ist er die perfekte Wahl für alle, die Risiken durch Ausrutschen, Durchtrittverletzungen oder Ermüdung der Füße minimieren möchten. Er bietet einen dauerhaften Schutz, ohne Kompromisse beim Komfort einzugehen.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße47
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Schutzklasseja
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories1p
Rutschfestigkeitja
169,85 exkl. MwSt.
/ Paar
202,12 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

47