GX 350 ESD S1 W10 GR.36 Damensandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitsschuh GX 350 Black ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:45500 S1 36
Rubix:1543032
Hersteller:45500-36
EAN:4043692141855

Produktdetails : GX 350 ESD S1 W10 GR.36 Damensandale SportLine-Obermaterial Stahlkappe
GX 350 schwarz | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, Damenmodelle, Sportline-Obermaterial, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,62 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen