GTX 945 XP THERMO S3 W14 GR.40 Stiefel Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh GTX 945 XP S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:75514 S3 40
Rubix:3313309
Hersteller:75514-40
EAN:4043692222691

Produktdetails : GTX 945 XP THERMO S3 W14 GR.40 Stiefel Waterproofleder alutec Alukappe black royal blue
GTX 945 XP Thermo blueline, W14, Weite 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, alu-tec® Aluminiumkappe, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, Innenfutter aus Kunstfell, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Reißverschluss
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 40 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
218,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
40