Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 45700 S1 40, EU Schuhgröße: 40

Sicherheitshalbschuh Flash 4000 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Atlas:45700 S1 40
Rubix:2075431
EAN:4043692341934
FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.40 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße40

Produktdetails : FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.40 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• MESH-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 40

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße40
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,12 exkl. MwSt.
/ Paar
108,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

Wählen Sie Varianten (6)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an