GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W10 GR.46 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh GTX 565 XP Blueline S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:36800 S3 46
Rubix:3313150
Hersteller:36800-46
EAN:4043692196442

Produktdetails : GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W10 GR.46 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
GTX 565 XP blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoch, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 46 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
167,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
46