GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W14 GR.45 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Sicherheitsschuh GTX 565 XP Blueline S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:36814 S3 45
Rubix:3313182
EAN:4043692196756

Produktdetails : GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W14 GR.45 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
GTX 565 XP blueline, Weite 14, Breite 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoch, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
184,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45