GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W12 GR.42 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh GTX 565 XP Blueline S3 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:36812 S3 42
Rubix:3285527
EAN:4043692196565

Produktdetails : GTX 565 XP BLUELINE ESD S3 W12 GR.42 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
GTX 565 XP blueline, Weite 12, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoch, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, ICE-AGE Outdoor-Sohlentechnologie, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,96 € exkl. MwSt.
/ Paar
141,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42